Schneider - Elosztószekr védőtető (800x300) CMO-hoz (RAL7035) GT70028 - NSYSC830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 807 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 325 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131290
Sonepar cikkszám
GT70028
Gyártói cikkszám
NSYSC830
Gyártói típuskód
Himel NSYSC830
Szélesség:
807 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
325 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető (800x300) CMO-hoz (RAL7035)