Schneider - Elosztószekr védőtető (800x300) CRSx-hez G00719 - NSYTX8030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 805 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 333 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480156267
Sonepar cikkszám
G00719
Gyártói cikkszám
NSYTX8030
Gyártói típuskód
Himel NSYTX8030
Szélesség:
805 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
333 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető (800x300) CRSx-hez