Schneider - Elosztószekr védőtető (800x400) CMO-hoz (RAL7035) GT53073 - NSYSC840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 807 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 425 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606485131306
Sonepar cikkszám
GT53073
Gyártói cikkszám
NSYSC840
Gyártói típuskód
Himel NSYSC840
Szélesség:
807 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
425 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető (800x400) CMO-hoz (RAL7035)