Schneider - Elosztószekr végzáró GT87331 - NSYADC16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062780
Sonepar cikkszám
GT87331
Gyártói cikkszám
NSYADC16
Gyártói típuskód
Himel NSYADC16
Szélesség:
600 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Elosztószekr végzáró