Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr ventilátor 35W 230V IP54 300m3/h GT14886 - 08986

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr ventilátor 35W 230V IP54 300m3/h GT14886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP31

  • Szélesség - 172 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430089865

Sonepar cikkszám

GT14886

Gyártói cikkszám

08986

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08986

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP31

Szélesség:

172 mm

Magasság:

150 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

egyéb

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

35 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

38 mm

Zajszint:

52 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

300 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Nem

RAL-szám:

0

Prisma Plus, P System, ventillátor tetőhöz, 35 W, 230 V. Us névleges betáplálási feszültség: 230 V - névleges teljesítmény W-ben: 35 W.