Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztószekr ventilátor 70W 230V IP54 GT10269 - 08987

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr ventilátor 70W 230V IP54 GT10269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 325 mm

  • Magasság - 325 mm

  • Falbaépítés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10269

Gyártói cikkszám

08987

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08987

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

325 mm

Magasság:

325 mm

Falbaépítés:

Nem

Szűrővel:

Igen

Névleges teljesítmény:

70 W

Mélység:

150 mm

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

460 m3/h

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ventilátor 70W 230V IP54