Schneider - Elosztószekr ventilátor belső (150m3/h ) (RAL7035) IP00 GT53089 - NSYCVF170M230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 119 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151422
Sonepar cikkszám
GT53089
Gyártói cikkszám
NSYCVF170M230
Gyártói típuskód
Himel NSYCVF170M230
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
119 mm
Magasság:
119 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
17 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
38 mm
Zajszint:
50 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
170 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
RAL-szám:
9005