Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Schneider - Elosztószekr ventilátor CSVS SmartFan 85m3/h 230V IP54 SN206617 - NSYCVF85M230DG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr ventilátor CSVS SmartFan 85m3/h 230V IP54 SN206617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 175-253 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN206617

Gyártói cikkszám

NSYCVF85M230DG

Gyártói típuskód

NSYCVF85M230DG

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

175-253 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

150 mm

Magasság:

170 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

175-253 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

fekete

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

15 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

62 mm

Zajszint:

49 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

85 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

9005

Elosztószekr ventilátor CSVS SmartFan 85m3/h 230V IP54