Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr ventilátor külső 115V (85m3/h ) (RAL7035) IP54 SN026067 - NSYCVF85M115PF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr ventilátor külső 115V (85m3/h ) (RAL7035) IP54 SN026067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480151217

Sonepar cikkszám

SN026067

Gyártói cikkszám

NSYCVF85M115PF

Gyártói típuskód

Himel NSYCVF85M115PF

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

150 mm

Magasság:

170 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

115-115 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

16 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

62 mm

Zajszint:

49 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

79 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

7035

Elosztószekr ventilátor külső 115V (85m3/h ) (RAL7035) IP54