Schneider - Elosztószekr ventilátor külső (300m3/h ) (RAL7035) IP54 GT79590 - NSYCVF300M24DPF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 248 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151309
Sonepar cikkszám
GT79590
Gyártói cikkszám
NSYCVF300M24DPF
Gyártói típuskód
Himel NSYCVF300M24DPF
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
248 mm
Magasság:
268 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
13 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
103.4 mm
Zajszint:
56 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
262 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
13
RAL-szám:
7035