Schneider - Elosztószekr ventilátor külső (38m3/h ) (RAL7035) IP54 SN068736 - NSYCVF38M115PF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151170
Sonepar cikkszám
SN068736
Gyártói cikkszám
NSYCVF38M115PF
Gyártói típuskód
NSYCVF38M115PF
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
117 mm
Magasság:
137 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
3.3 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
49 mm
Zajszint:
41 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
38 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
13
RAL-szám:
7035