Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr ventilátor külső (61m3/h ) 126x126mm IP54 SN088095 - NSY17990

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr ventilátor külső (61m3/h ) 126x126mm IP54 SN088095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480169380

Sonepar cikkszám

SN088095

Gyártói cikkszám

NSY17990

Gyártói típuskód

NSY17990

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

150 mm

Magasság:

150 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

18 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

69 mm

Zajszint:

50 dB(A)

EMC változat:

Igen

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

56 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

7035

Elosztószekr ventilátor külső (61m3/h ) 126x126mm IP54