Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr ventilátor külső (625m3/h ) 400V (RAL7035) IP54 GT53093 - NSYCVF850M400PF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr ventilátor külső (625m3/h ) 400V (RAL7035) IP54 GT53093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 316 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480151361

Sonepar cikkszám

GT53093

Gyártói cikkszám

NSYCVF850M400PF

Gyártói típuskód

Himel NSYCVF850M400PF

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

316 mm

Magasság:

336 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

400-400 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

126 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

162 mm

Zajszint:

77 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

931 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

7035

Elosztószekr ventilátor külső (625m3/h ) 400V (RAL7035) IP54