Schneider - Elosztószekr ventilátor külső ( 65 m3/h ) IP20 G01366 - NSYCVF65M230PF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 124 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151378
Sonepar cikkszám
G01366
Gyártói cikkszám
NSYCVF65M230PF
Gyártói típuskód
Himel NSYCVF65M230PF
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
124 mm
Magasság:
124 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
20 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
55 mm
Zajszint:
50 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
65 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
RAL-szám:
9005