Schneider - Elosztószekr ventilátor külső (85m3/h ) (RAL7035) IP54 GT52586 - NSYCVF85M230PF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151200
Sonepar cikkszám
GT52586
Gyártói cikkszám
NSYCVF85M230PF
Gyártói típuskód
Himel NSYCVF85M230PF
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
150 mm
Magasság:
170 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
17 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
62 mm
Zajszint:
49 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
85 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
13
RAL-szám:
7035