Schneider - Elosztószekr ventilátor rács szűrőbetéttel GT13237 - 08988
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 325 mm
Mélység - 40 mm
Szín - fehér
Szűrőbetéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13237
Gyártói cikkszám
08988
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08988
Szélesség:
325 mm
Magasság:
325 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ventilátor rács szűrőbetéttel