Schneider - Elosztószekr ventilátor szellőzőrács GT20502 - 03891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038917
Sonepar cikkszám
GT20502
Gyártói cikkszám
03891
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03891
Szélesség:
500 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
1M-os IP30 rácsos homloklap, szellőzéshez. tartománykompatibilitás: Pack 160, Prisma G, Prisma P - IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: szellőzött. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesí