Schneider - Elosztószekr ventilátor tető ( 340 m3/h ) (RAL7035) IP54 GT53100 - NSYCAC228RMF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 228 mm
Szélesség - 340 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 90 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151743
Sonepar cikkszám
GT53100
Gyártói cikkszám
NSYCAC228RMF
Gyártói típuskód
Himel NSYCAC228RMF
Szekrényszélességhez alkalmas:
228 mm
Szélesség:
340 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Elosztószekr ventilátor tető ( 340 m3/h ) (RAL7035) IP54