Schneider - Elosztószekr ventilátor tető ( 400m3/h ) (RAL7035) IP54 GT53101 - NSYCVF575M230MF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 340 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151392
Sonepar cikkszám
GT53101
Gyártói cikkszám
NSYCVF575M230MF
Gyártói típuskód
Himel NSYCVF575M230MF
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
340 mm
Magasság:
96 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
85 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
340 mm
Zajszint:
64 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
575 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
13
RAL-szám:
7035