Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztószekr vezcsatorna ajtóhoz H=2000mm GT42972 - 04233

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr vezcsatorna ajtóhoz H=2000mm GT42972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 30 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430042334

Sonepar cikkszám

GT42972

Gyártói cikkszám

04233

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04233

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

30 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Prisma Plus, G P System, kábelvezetés ajtóhoz, L = 2000mm. tartozék/külön alkatrész típusa: kábelcsatorna. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típusteszt