Schneider - Elosztószekr vízsz. szerelőlap NT-hez 3p 400 mm GT13481 - 03489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 328 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034896
Sonepar cikkszám
GT13481
Gyártói cikkszám
03489
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03489
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
328 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függ. rögzített NT-hez, 3p, W = 400mm. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető