Schneider - Elosztószekr vízsz szerelőlemez IN 630-hoz GT14906 - 03501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035015
Sonepar cikkszám
GT14906
Gyártói cikkszám
03501
Gyártói típuskód
03501
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez rögzített NS1600b-3200-hoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Compact: rögzített INS630b...1600 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation, Compact: rögzített IN