Schneider - Elosztószekr vízsz. szerelőlemez Masterpact NW-hez GT13480 - 03500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 650 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035008
Sonepar cikkszám
GT13480
Gyártói cikkszám
03500
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03500
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
650 mm
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez NW08-32-höz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolósze