Schneider - Elosztószekr vízsz. vezetékcs.+tartók GT56605 - 04256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 80 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430042563
Sonepar cikkszám
GT56605
Gyártói cikkszám
04256
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04256
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
80 mm
Magasság:
80 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
9001
10db vízszintes vezetékcsatorna tartó. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma P - tartozék/külön alkatrész típusa: kábelcsatorna. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma P