Schneider - Elosztószekr vízsz. vezetéktartó bilincs 12db GT06164 - 04239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - műanyag
Szélesség - 23 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430042396
Sonepar cikkszám
GT06164
Gyártói cikkszám
04239
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04239
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
műanyag
Szélesség:
23 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
fehér
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
RAL-szám:
0
Vízszintes kábelrögzítő gyűrű Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrény, Prisma iPM M elosztószekrény, Prisma iPM L elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény, Prisma PH elosztószekrényekkel. Vízszintes szerelés a elosztómezőbe, ál