Schneider - Elosztószekr vízszintes elválasztó 300mm-es csator GT16510 - 04332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430043324
Sonepar cikkszám
GT16510
Gyártói cikkszám
04332
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04332
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem