Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr vízszintes sín csatlakozó 120mm GT56240 - 04643

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr vízszintes sín csatlakozó 120mm GT56240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartósín

  • Szélesség - 80 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430046431

Sonepar cikkszám

GT56240

Gyártói cikkszám

04643

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04643

Kivitel:

tartósín

Szélesség:

80 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

125 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

15 mm

RAL-szám:

0

Vízszintes sín csatlakozó, 120mm Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések magas fogú