Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr zár lakatolható (RAL7035) GT53102 - NSYCBCCRN

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr zár lakatolható (RAL7035) GT53102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - lengő fogantyú

  • Fogantyú - Igen

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480180842

Sonepar cikkszám

GT53102

Gyártói cikkszám

NSYCBCCRN

Gyártói típuskód

Himel NSYCBCCRN

Fogantyú típusa:

lengő fogantyú

Fogantyú:

Igen

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekr zár lakatolható (RAL7035)