Schneider - Elosztószekrény 2 egy soros univerzális keresztsín (400) GT65742 - NSYSUCR4040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133379
Sonepar cikkszám
GT65742
Gyártói cikkszám
NSYSUCR4040
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR4040
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
60 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény 2 egy soros univerzális keresztsín (400)