Schneider - Elosztószekrény 2 oldallap gyűjtősín rekeszhez 300x600mm SN074037 - NSYSPBC36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067860
Sonepar cikkszám
SN074037
Gyártói cikkszám
NSYSPBC36
Gyártói típuskód
NSYSPBC36
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elosztószekrény 2 oldallap gyűjtősín rekeszhez 300x600mm