Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény álló 130mm lábazattal, ajtóval, IP44 (Szé) 300 mm (Ma) 1980mm (Mé) 210 mm SN180521 - ABWRS112

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény álló 130mm lábazattal, ajtóval, IP44 (Szé) 300 mm (Ma) 1980mm (Mé) 210 mm SN180521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - padlóra állítva

  • Magasság - 1980 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015153849907

Sonepar cikkszám

SN180521

Gyártói cikkszám

ABWRS112

Gyártói típuskód

PrismaSeT XL ABWRS112

Szerelési mód:

padlóra állítva

Magasság:

1980 mm

Szélesség:

300 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

210 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

12

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

400 A

Védettség (IP):

IP44

Modulok száma:

144

Szín:

fehér

Beépítési mélység:

210 mm

Sorok száma:

12

Belső mélység:

200 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

9016

Vezetékbevezetések száma:

124

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Bevonat típusa:

egyéb

Felület:

porszórt

Elosztószekrény álló 130mm lábazattal, ajtóval, IP44 (Szé) 300 mm (Ma) 1980mm (Mé) 210 mm