Schneider - Elosztószekrény átlátszó ajtó 2000x1000mm IP55 SN031517 - NSYSFD2010T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119717
Sonepar cikkszám
SN031517
Gyártói cikkszám
NSYSFD2010T
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFD2010T
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Elosztószekrény átlátszó ajtó 2000x1000mm IP55