Schneider - Elosztószekrény Canalis csatlakozó blokk 4000A NW 3P GT56351 - 04737
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430047377
Sonepar cikkszám
GT56351
Gyártói cikkszám
04737
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04737
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
450 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Canalis csatlakozás 4000A, NW, 3p. termék vagy komponens típusa: Canalis/eszköz interfész csatlakozással - termékspecifikus alkalmazás: 4000 A Canalis csatlakozás. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe