Schneider - Elosztószekrény Csatolóegység ZNPLA/ZHPLA-hoz SN020419 - NSYAZ4PLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 370 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194948
Sonepar cikkszám
SN020419
Gyártói cikkszám
NSYAZ4PLA
Gyártói típuskód
PLA NSYAZ4PLA
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
370 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
62 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekrény Csatolóegység ZNPLA/ZHPLA-hoz