Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztószekrény DIN sín 35x7,5, 300mm SN052158 - NSYAMRD30357SB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény DIN sín 35x7,5, 300mm SN052158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 285 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480520716

Sonepar cikkszám

SN052158

Gyártói cikkszám

NSYAMRD30357SB

Gyártói típuskód

NSYAMRD30357SB

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

285 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

7.5 mm

Furatok középtávolsága:

264 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Elosztószekrény DIN sín 35x7,5, 300mm