Schneider - Elosztószekrény DIN sín 7x35, 192mm GT57858 - NSYAMRD19357TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 168 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166242
Sonepar cikkszám
GT57858
Gyártói cikkszám
NSYAMRD19357TB
Gyártói típuskód
NSYAMRD19357TB
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
168 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1 mm
DIN sín 35x7,5, 192-es dobozhoz. termék vagy komponens típusa: sín - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Széles körű választék, A dobozok sok különböző méretben elérhetők., A legtöbb IP-besorolás megtalálható (