Schneider - Elosztószekrény DINIMEL DL szerelőkészlet SN086514 - NSYDLPLM18G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 255 mm
Magasság - 308 mm
Mélység - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773969
Sonepar cikkszám
SN086514
Gyártói cikkszám
NSYDLPLM18G
Gyártói típuskód
NSYDLPLM18G
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
255 mm
Magasság:
308 mm
Mélység:
160 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekrény DINIMEL DL szerelőkészlet