Schneider - Elosztószekrény fali, ajtóval, IP44 (Szé) 300 mm (Ma) 650 mm (Mé) 210 mm SN180513 - ABWRS104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 650 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153849785
Sonepar cikkszám
SN180513
Gyártói cikkszám
ABWRS104
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL ABWRS104
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
650 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél/műanyag
Modulszélesség:
12
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP44
Modulok száma:
48
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
4
Belső mélység:
200 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Vezetékbevezetések száma:
124
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Bevonat típusa:
egyéb
Felület:
porszórt