Schneider - Elosztószekrény fali, ajtóval, IP44 (Szé) 800 mm (Ma) 1100 mm (Mé) 210 mm SN180534 - ABWRS307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153850217
Sonepar cikkszám
SN180534
Gyártói cikkszám
ABWRS307
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL ABWRS307
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél/műanyag
Modulszélesség:
36
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP44
Modulok száma:
252
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
21
Belső mélység:
200 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Vezetékbevezetések száma:
372
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Bevonat típusa:
egyéb
Felület:
porszórt