Schneider - Elosztószekrény Fali rögzítő készlet (RAL7035) SN079717 - NSYPFPLM32G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 215 mm
Magasság - 310 mm
Mélység - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774348
Sonepar cikkszám
SN079717
Gyártói cikkszám
NSYPFPLM32G
Gyártói típuskód
NSYPFPLM32G
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
215 mm
Magasság:
310 mm
Mélység:
160 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekrény Fali rögzítő készlet (RAL7035)