Schneider - Elosztószekrény felső gyűjtősínrekesz 300x300x600mm SN074038 - NSYTBC336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068041
Sonepar cikkszám
SN074038
Gyártói cikkszám
NSYTBC336
Gyártói típuskód
NSYTBC336
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekrény felső gyűjtősínrekesz 300x300x600mm