Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény földelő fonat L150mm 10mm2 D6 SN023045 - NSYEB1510D6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény földelő fonat L150mm 10mm2 D6 SN023045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 17 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Mélység - 2.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480181320

Sonepar cikkszám

SN023045

Gyártói cikkszám

NSYEB1510D6

Gyártói típuskód

NSYEB1510D6

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

17 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

2.7 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024