Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény földelő fonat L150mm 6mm2 D6 SN023046 - NSYEB156D6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény földelő fonat L150mm 6mm2 D6 SN023046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 12 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Mélység - 0.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480181337

Sonepar cikkszám

SN023046

Gyártói cikkszám

NSYEB156D6

Gyártói típuskód

NSYEB156D6

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

12 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

0.5 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024