Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény földelő fonat L200mm 25mm2 D8 SN016663 - NSYEB2025D8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény földelő fonat L200mm 25mm2 D8 SN016663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480064067

Sonepar cikkszám

SN016663

Gyártói cikkszám

NSYEB2025D8

Gyártói típuskód

NSYEB2025D8

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

27 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

1 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024