Schneider - Elosztószekrény függőleges sín GT53863 - NSYVR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133720
Sonepar cikkszám
GT53863
Gyártói cikkszám
NSYVR20
Gyártói típuskód
Himel NSYVR20
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény függőleges sín