Schneider - Elosztószekrény hátsó borítás (1000x600) OLN-hez (RAL7035) GT53152 - NSYMBC106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065279
Sonepar cikkszám
GT53152
Gyártói cikkszám
NSYMBC106
Gyártói típuskód
Himel NSYMBC106
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1000 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
szürke
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátsó elválasztólap (1000*600). termék vagy komponens típusa: partíció - szerelési hely: hátsó - szerelőtartó: osztott tálca - készülék összetétel: rögzítőelemek, hátsó felosztás - készletenkénti mennyiség: 1 darab.