Schneider - Elosztószekrény hátsó borítás (600x800) OLN-hez (RAL7035) GT53158 - NSYMBC68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065347
Sonepar cikkszám
GT53158
Gyártói cikkszám
NSYMBC68
Gyártói típuskód
Himel NSYMBC68
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
szürke
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátsó elválasztólap (600*800). termék vagy komponens típusa: partíció - szerelési hely: hátsó - szerelőtartó: osztott tálca - készülék összetétel: hátsó felosztás, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab.