Schneider - Elosztószekrény kihajtható telilemezes polc 600 (RAL7035) GT53242 - NSYSDT6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131504
Sonepar cikkszám
GT53242
Gyártói cikkszám
NSYSDT6
Gyártói típuskód
Himel NSYSDT6
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
30 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény kihajtható telilemezes polc 600 (RAL7035)