Schneider - Elosztószekrény kilincses zárral, átláts IP66 SX011449 - NSYPLM86TVG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 636 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 847 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
155 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480776793
Sonepar cikkszám
SX011449
Gyártói cikkszám
NSYPLM86TVG
Gyártói típuskód
NSYPLM86TVG
Szélesség:
636 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
847 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
2
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
699 N
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
552 N