Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény Kulcsos zár 3113 A SN074749 - NSYTHL3113APLM

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény Kulcsos zár 3113 A SN074749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - forgókar

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480192814

Sonepar cikkszám

SN074749

Gyártói cikkszám

NSYTHL3113APLM

Gyártói típuskód

NSYTHL3113APLM

Fogantyú típusa:

forgókar

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekrény Kulcsos zár 3113 A